Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE78467 Herst.-Nr.: WDS100T3B0B EAN/GTIN: 0718037884707 |
| |
|
| | |
| SATA III 6 GB/S Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | Hardwareverschlüsselung: | Nein | Komponente für: | PC/Laptop | NVMe: | Nein | Schnittstelle: | Serial ATA III | SSD Speicherkapazität: | 1000 GB | SSD-Formfaktor: | M.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,90* | € 58,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,93* | € 58,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,09* | € 59,24* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,56* | € 59,72* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,48* | € 64,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|