Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-P POE+ GIGABIT SMART SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1100-10MPV2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
D-Link DGS-1100-10MPV2 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE80031
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-10MPV2/E
EAN/GTIN:
     0790069467851
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 122,37*
1 Tag
20
pro Stück
€ 2,90*
ab € 119,61*
€ 123,71*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 122,49*
€ 126,73*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 130,21*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 131,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.