Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET45 10IN 5G WIFI6 SE4710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 64 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE84221
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET45CB-101D1B0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
4GB/64GB ANDROID GMS ROW
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Plattform:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
4 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 696,66*
€ 757,84*
Frei Haus
ab € 711,25*
€ 773,12*
€ 1,00*
ab € 712,16*
€ 773,28*
Frei Haus
ab € 727,49*
€ 783,00*
5 Tage
651
€ 1,00*
ab € 727,38*
€ 783,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,84*
€ 901,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,50*
€ 896,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,60*
€ 887,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,80*
€ 869,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.