Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET45 10_ 5G WIFI6 SE4710 4 GB/64 GB ANDROID GMS ROW SKU 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ET45 10_ 5G WIFI6 SE4710 4 GB/64 GB ANDROID GMS ROW SKU 64
Zebra ET45 10_ 5G WIFI6 SE4710 4 GB/64 GB ANDROID GMS ROW SKU 64
Artikel-Nr.:
     7405B-999489525
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET45CB-101D1B0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner

Zebra ET45 10_ 5G WIFI6 SE4710 4 GB/64 GB ANDROID GMS ROW SKU 64

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra ET45 - Tablet - Android 11 - 64 GB - 25,7 cm (10.1") - 5G Produkttyp: Tablet - robust Betriebssystem: Android 11 Bildschirm: 25,7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon SM6375 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz Speicherkapazität: 64 GB UFS card RAM: 4 GB Mobilfunktechnologie: 5G Wireless Connectivity: NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel Navigationssystem: A-GPS/GPS/GLONASS Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) RFID Specification: ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,79 cm x 1,14 cm x 16,29 cm Gewicht: 690 g Lokalisierung: Restliche Welt

Zebra ET45 10_ 5G WIFI6 SE4710 4 GB/64 GB ANDROID GMS ROW SKU 64

Produktbeschreibung:

Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Ja Mobilfunknetzgenerierung
5G Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.1 Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) SIM–Kartentyp NanoSIM Speichermedium
Interne Speicherkapazität 64 GB Speichermedien
Flash Software Plattform Android Installiertes
Betriebssystem Android 11 Kamera Rückkamera–Typ
Einzelne Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP Rückkamera–Blitz Ja Frontkamera Ja Auflösung
Frontkamera (numerisch) 5 MP Design Formfaktor
Tablet Produktfarbe Schwarz Gerätetyp Mobile tablet
Internationale Schutzart (IP–Code) IP65 Bildschirm
Bildschirmdiagonale 25,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1200 Pixel Helligkeit 500 cd/m? Display
Glasart Gorilla Glass Art des Touchscreens Kapazitiv
HD–Typ WUXGA Speicher Speicherkapazität 4 GB Interner
Speichertyp LPDDR4x–SDRAM Leistungen Standort–Position
Ja Unterstützte Navigationsfunktion (A–GPS) Ja
GLONASS Ja BeiDou Ja Galileo Ja Umgebungslichtsensor
Ja Gyroskop Ja Elektronischer Kompass Ja Prozessor
Prozessorhersteller Qualcomm Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon Prozessor 695 Anzahl Prozessorkerne
8 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0
Typ–C Anschlüsse 1 Akku/Batterie Batterie enthalten
Ja Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion (Li–Ion)
Akku–/Batteriekapazität 7600 mAh Batteriekapazität
29,41 Wh Akku–/Batteriespannung 3,87 V Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –20 – 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Audio Anzahl eingebauter Lautsprecher
2 Mikrofonenanzahl 2 Gewicht und Abmessungen Breite
257,9 mm Tiefe 11,4 mm Höhe 162,9 mm Gewicht 690 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet – robust
Betriebssystem
Android 11
Bildschirm
Typ
25,7 cm (10.1")
Auflösung
1920 x 1200
Touchscreen
Multi–Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
Corning Gorilla–Glas, kapazitiver Touchscreen
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon SM6375
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB UFS card
RAM
4 GB – LPDDR4X SDRAM
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
5G
Wireless Connectivity
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi–Fi Direct, EAP–TTLS, EAP–TLS, WPA2–Enterprise, PAP, MS–CHAP, MS–CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP–GTC, EAP–PWD, WPA–Enterprise, GCMP, WPA3–Enterprise, WPA3–SAE, WPA3–OWE
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED–Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Navigationssystem
Receiver
A–GPS/GPS/GLONASS
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D–Imager
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Dock ¦ USB–C
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
7600 mAh
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED–Anzeige, MU–MIMO–Technologie, SE4710 imager, 2x2 MiMo–Funktion, vibrationsresistent, ESD–Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD–Schutz bis zu 15 kV (Luft), sturzresistent aus bis zu 1.2 m
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP65, MIL–STD–810H
Lokalisierung
Restliche Welt
Abmessungen und Gewicht
Breite
25,79 cm
Tiefe
1,14 cm
Höhe
16,29 cm
Gewicht
690 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,66*
€ 757,84*
Frei Haus
ab € 711,25*
€ 773,12*
€ 1,00*
ab € 712,16*
€ 773,28*
Frei Haus
ab € 727,49*
€ 783,00*
Lager 7405
651
€ 1,00*
ab € 727,38*
€ 783,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,23*
€ 932,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,93*
€ 928,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,03*
€ 917,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,38*
€ 865,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.