Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPTOP POWER CORD - 18 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
Artikel-Nr.:
     128-CE88011
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     752E-3M-POWER-LEAD
EAN/GTIN:
     0065030894371
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
EU PLUG TO C7 - 18AWG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 10,58*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,64*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,02*
5 Tage
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,17*
€ 23,43*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.