Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com CAVO ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com CAVO ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m
StarTech.com CAVO ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999490027
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     752E-3M-POWER-LEAD
EAN/GTIN:
     0065030894371
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung

StarTech.com CAVO ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 3m (10ft) Laptop Power Cord, EU Plug to C7, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Replacement AC Power Cord, Printer/Power Brick Cord, Europlug to IEC 60320 C7 - Laptop Charger Cable, Black (752E-3M-POWER-LEAD) - Stromkabel - Eurostecker zu power IEC 60320 C7 - 3 m Typ: Stromkabel Besonderheiten: Zugentlastung, ungepolter Stecker Länge: 3 m Lokalisierung: Europa Anschluss: Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - Stecker Stecker (zweites Ende): Power IEC 60320 C7 Bewertete Spannung: Wechselstrom 250 V Bewertete Stromstärke: 2.5 A Farbe: Schwarz

StarTech.com CAVO ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m

Produktbeschreibung:

3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker,
2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel,
Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel (752E–3M–POWER–LEAD).

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke
2.5 A
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Zugentlastung, ungepolter Stecker
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Konnektivität
Anschluss
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) – Stecker
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C7
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS, WEEE, VW–1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
123 g
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 10,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,64*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,02*
Lager 7405
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,17*
€ 23,43*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.