Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64GB TYPE-C+USB 3.2 GEN1 SILVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     128-CE90447
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF364GTC
EAN/GTIN:
     0662919115932
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB A FLASH DRIVE + TYPE-C
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Drehring
Geräteschnittstelle:
USB Type-A / USB Type-C
Kapazität:
64 GB
Produktfarbe:
Silber
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,29*
€ 3,50*
ab € 11,88*
€ 17,03*
5 Tage
149
€ 1,00*
ab € 12,25*
€ 17,58*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.