Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
All-in-One PC
>
Artikel
X50V8U3 BLACK I3-10110U 65W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CE92228
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
X50V8U3 BLACK
EAN/GTIN:
0887993005218
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle
15.6 TOUCHSCR. GLN WLAN HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Eingebauter Prozessor:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
All-in-one
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Produktfarbe:
Schwarz
WLAN:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
barebone
,
all-in-one pc i3
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 492,37*
€ 524,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 495,59*
€ 526,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 526,33*
€ 558,82*
Lager 7405
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 560,80*
€ 593,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle PCL71 - COM/LPT Schnittstellenerweiterung für All-in-One-PCs
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,31*
Zubehör
Shuttle PE120 - Netzteil, 120 Watt, Ausgang: 19V DC, max. 6.32 A fanless
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,80*
Zubehör
Shuttle PE65 Netzteil supply for All In One, Slim and Nano PCs
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,68*
Zubehör
Shuttle POS01 - COM/LPT/RJ11-Schnittstellenerweiterung für All-in-One-PCs
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen