Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHUTTLE XPC AIO Barebone X50V8U3 Intel Core i3-10110U 2,1GHz 39,6cm 15,6Zoll Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     173-4587680
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     X50V8U3 BLACK
EAN/GTIN:
     0887993005089
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle

Artikelbezeichnung:

SHUTTLE XPC AIO Barebone X50V8U3 Intel Core i3-10110U 2,1GHz 39,6cm 15,6Zoll Black

Artikelbeschreibung:

Weitere Suchbegriffe: barebone, all-in-one pc i3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
Frei Haus
ab € 496,94*
€ 555,97*
Frei Haus
ab € 495,87*
€ 557,14*
Frei Haus
ab € 532,93*
€ 590,46*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 562,01*
€ 625,79*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,97*
€ 661,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,24*
€ 654,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,60*
€ 633,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,28*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,57*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.