Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-SENSYS LBP673CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CE93473
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5456C007
EAN/GTIN:
     4549292193299
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
LASERPRINTER S/W DUPLEX
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
1024 MB
WLAN:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 258,11*
€ 282,81*
€ 6,78*
ab € 259,90*
€ 282,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,04*
€ 297,25*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 274,23*
€ 299,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 310,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,19*
€ 365,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.