Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX-2401 WHITE TOUCH MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CE93885
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TX2410A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739597554
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
23.8IN 1920X1080 LED-BACKLIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Medizinisch
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 824,80*
€ 836,44*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 877,47*
€ 889,03*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 976,67*
€ 989,97*
€ 1,93*
ab € 1.052,92*
€ 1.067,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,44*
€ 995,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,00*
€ 993,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,61*
€ 989,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,80*
€ 981,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.