Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-SENSYS LBP633CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CE99330
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5159C001
EAN/GTIN:
     4549292186079
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
LASER PRINTER COLOR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
1000 MB
WLAN:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,13*
€ 223,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,37*
€ 226,12*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 226,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 201,85*
€ 226,80*
€ 4,50*
ab € 209,47*
€ 234,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.