Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAREFIT COMBO ARM WITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Artikel-Nr.:
     128-CF14409
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-622-251
EAN/GTIN:
     0698833083361
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
ergotron tastaturschwenkarm
WORKSURFACE SNOW
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
WALL
Höchstgewichtskapazität:
10.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: keyboard arm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,80*
€ 1.117,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,58*
€ 1.130,81*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,34*
€ 1.150,87*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.071,12*
€ 1.162,56*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,56*
€ 1.383,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,69*
€ 1.378,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,93*
€ 1.344,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,44*
€ 1.313,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,12*
€ 1.274,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.