Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-622-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Artikel-Nr.:
     855-7640366
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-622-251
EAN/GTIN:
     698833083361
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
ergotron keyboard arm
Mit dem modularen CareFit Combo Arm, der eine effiziente und komfortable Dokumentation am Behandlungsort ermöglicht, werden Beziehungen zum Patienten leichter aufgebaut, die Arbeit des medizinischen Personals erleichtert und die Betriebszeit verlängert. Die Wandhalterung lässt sich leicht verstellen und verstauen, bietet Platz für Verbrauchsmaterial oder eine komplette Arbeitsfläche und verschönert Behandlungsräume durch klare Linien und versteckte Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
670 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Paketgewicht:
17700 g
Gewicht:
14600 g
Höchstgewichtskapazität:
10.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximallast Tastaturablage:
0.7 kg
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 635 mm
Tastaturneigungswinkel:
90 °
Neigungswinkelbereich:
5 - 20 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: keyboard arm, Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.035,37*
€ 1.128,56*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.053,70*
€ 1.153,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.061,47*
€ 1.164,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.365,05*
€ 1.479,26*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,56*
€ 1.342,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,16*
€ 1.337,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,83*
€ 1.300,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,61*
€ 1.270,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,37*
€ 1.232,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.