Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1624MSC-B1 15.6IN PCAP 10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CF27232
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1624MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570120451
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 HDMI 385CD/QM 800:1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Helligkeit:
450 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 279,23*
€ 302,93*
4 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 280,81*
€ 304,39*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 308,74*
2 Tage
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,55*
€ 308,97*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 286,99*
€ 309,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,78*
Zubehör
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 156,67*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,97*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,78*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,37*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,44*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,09*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.