Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D750BLACK2
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D750BLACK2
EAN/GTIN:
     8717371448585
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell FPMA-D750BLACK2, ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer topfix Tischklemme oder Tischplattenbohrung.

Neomounts einzigartige neig- (170°), dreh- (180°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel, um im vollem Umfang von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet. Der Support ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar über 19 bis 50 Zentimetern. Der Support ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 53 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Neomounts FPMA-D750BLACK2 verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 8 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden.

Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
2
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+120°, -50°
Rotation (Grad):
180°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
19-49,8 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,45*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,71*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,79*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D930
ab € 135,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.