Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22TB GOLD 512 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Gold Interne Festplatte 22 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Gold Interne Festplatte 22 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CF27995
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD221KRYZ
EAN/GTIN:
     0718037893518
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SATA 6GB/S 7200RPM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
22000 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,78*
€ 527,41*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 489,88*
€ 529,72*
1 Tag
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,45*
€ 532,90*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,17*
€ 533,14*
2 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 497,21*
€ 534,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,14*
€ 634,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.