Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALAXY PW 2ND GEN 200KVA 3:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
Artikel-Nr.:
     128-CF33242
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS200KH12PS
EAN/GTIN:
     0731304424246
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UPS 380VAC 12 PULSE 384VDC START
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
200 kVA
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 30.942,13*
€ 31.256,64*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 31.457,08*
€ 31.767,67*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.256,64*
€ 37.195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.163,40*
€ 37.084,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.942,13*
€ 36.821,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.