Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALAXY PW 2ND GEN 20KVA 3:1 UPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 16000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 16000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 16000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 16000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 16000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 16000 W
Artikel-Nr.:
     128-CF33246
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS20KU6PTS
EAN/GTIN:
     0731304423980
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
220VAC 6 PULSE 220VDC WITH INPUT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
20 kVA
Ausgangsleistung:
16000 W
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Weitere Suchbegriffe: usv apc 20 kva, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.870,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.240,25*
€ 10.995,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.160,53*
€ 10.901,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.956,71*
€ 10.658,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.870,84*
€ 10.556,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.