Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALAXY PW 2ND GEN 30KVA 3:1 UPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
Artikel-Nr.:
     128-CF33250
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS30KU6PTS
EAN/GTIN:
     0731304423997
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
220VAC 6 PULSE 220VDC WITH INPUT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
30 kVA
Ausgangsleistung:
24000 W
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 10.011,86*
€ 10.420,28*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 10.176,83*
€ 10.587,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.420,28*
€ 12.400,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.330,15*
€ 12.292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.104,72*
€ 12.024,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.011,86*
€ 11.914,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.