Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALAXY PW 2ND GEN 40KVA 3:1 UPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 40 kVA 32000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 40 kVA 32000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 40 kVA 32000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 40 kVA 32000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 40 kVA 32000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 40 kVA 32000 W
Artikel-Nr.:
     128-CF33253
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS40KU12PTS
EAN/GTIN:
     0731304424031
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
220VAC 12 PULSE 220VDC WITH INPU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
40 kVA
Ausgangsleistung:
32000 W
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 12.349,89*
€ 12.763,13*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 12.555,43*
€ 12.968,81*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.763,13*
€ 15.188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.664,57*
€ 15.070,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.426,56*
€ 14.787,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.349,89*
€ 14.696,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.