Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDE8630 86IN 218.44CMLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CF73470
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE8630
EAN/GTIN:
     0766907017502
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840X2160 500 NITS 1200:1 HDM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
86 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
450 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.042,23*
€ 2.062,84*
Frei Haus
ab € 2.073,45*
€ 2.093,39*
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.076,61*
€ 2.097,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.304,08*
€ 2.325,93*
€ 1,93*
ab € 2.415,61*
€ 2.435,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,84*
€ 2.454,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,30*
€ 2.452,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,04*
€ 2.443,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,61*
€ 2.436,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,23*
€ 2.430,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.