Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LFD CDE8630 Commercial Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE8630 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1076511
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE8630
EAN/GTIN:
     0766907017502
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
217,43 cm/85,6 " SuperClear® IPS, Auflösung 3.840x2.160, Helligkeit 500 cd/m², 1.200:1 Kontrast, 16:9, 8ms, H178° / V178°, 10W x 2 Lautsprecher, HDMI x 3, USB C, RJ45, RS232, OPS-Slot, Android 11.0 embedded player (Amlogic T982 / 1.9GHz Quadcore CPU G52MP2/Dualcore GPU), 4GB DDR4 , 32 GB EMMC, VESA 800x600, 36 Monate Vor-Ort-Service
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.393,05*
€ 2.437,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.436,96*
€ 2.484,47*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.464,71*
€ 2.510,54*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.675,89*
€ 2.718,16*
Lager 577
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.705,27*
€ 2.750,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.750,85*
€ 3.273,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,89*
€ 3.266,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.724,54*
€ 3.242,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.712,69*
€ 3.228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,27*
€ 3.219,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.