Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLASMA HANDSTRAP CASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear 324012114343 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     128-CF79976
Hersteller:
     menatwork
Herst.-Nr.:
     324012114343
EAN/GTIN:
     0840283906497
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
F/ SURFACE PRO 9 ICE (TRANSPAREN
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
EN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Microsoft
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Produkthauptfarbe:
Black,Transparent
Standby-Modus:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,29*
€ 71,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 59,81*
€ 76,87*
€ 4,00*
ab € 58,04*
€ 76,87*
€ 3,50*
ab € 65,75*
€ 84,19*
Lager 128
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 91,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.