Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK IN IPAD 2022 R.GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Roségold
Artikel-Nr.:
     128-CF81694
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ93208GL
EAN/GTIN:
     5051794042542
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
IPAD 2022 ROSE GOLD
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Folio
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
PU plastic,Thermoplastic polyurethane (TPU)
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Produkthauptfarbe:
Roségold
Standby-Modus:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 14,08*
€ 14,80*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 15,51*
1 Tag
1
€ 13,00*
ab € 16,62*
€ 17,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,65*
€ 24,81*
Lager 128
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.