Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP-J1800DW INKJET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CF86713
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1800DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823296
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
F. HLL9430/70CDN/70CDNT/70CDNTT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
17 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Maximale Auflösung:
1200 x 6000 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Weiß
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 182,72*
€ 202,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 182,05*
€ 202,98*
5 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,38*
€ 206,45*
1 Tag
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,46*
€ 206,74*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,08*
€ 208,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.