Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23FT ACTIVE HDMI CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
StarTech.com 7 m Aktives HDMI Kabel 4k 60Hz mit Ethernet, HDMI 2.0 ARC, HDR10 Kabel, Robustes HDMI Anschlusskabel mit Aramidfaser, High-Speed HDMI Verbindungskabel für Fernseher
Artikel-Nr.:
     128-CF89310
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RH2A-7M-HDMI-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030897037
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
LONG HDMI 2.0 CORD 4K 60HZ
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Kabellänge:
7 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,42*
€ 90,16*
Lager 128
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 99,95*
€ 3,50*
ab € 85,21*
€ 106,78*
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 108,17*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 90,86*
€ 112,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.