Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 12G SAS 10K RPM LFF HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-HY12TB10K12N= Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Cisco UCS-HY12TB10K12N= Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-CF92495
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-HY12TB10K12N=
EAN/GTIN:
     0889728040785
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,39*
€ 896,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,58*
€ 876,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,50*
€ 855,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,35*
€ 801,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.