Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANVIO BASICS 1TB BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG19855
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTB510EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557512340
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
2.5IN USB 3.2 GEN 1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Bus-betrieben:
USB
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Thunderbolt-Technologie:
Nein
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / Micro-USB B
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,56*
€ 53,33*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 41,77*
€ 53,56*
€ 5,50*
ab € 42,20*
€ 53,97*
€ 6,78*
ab € 42,46*
€ 54,37*
Lager 128
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 55,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 62,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 13,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 95,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 3,77*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 4,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 5,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 4,85*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,08*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 4,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 10,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 5,83*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 82,72*
Ähnlich
Samsung
MU-PE2T0S/EU
ab € 132,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.