Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG19856 Herst.-Nr.: HDTB520EK3AA EAN/GTIN: 4260557512357 |
| |
|
| | |
| 2.5IN USB 3.2 GEN 1 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | USB | HDD Größe: | 2.5 " | HDD Kapazität: | 2000 GB | Maximale Datenübertragungsrate: | 5000 Mbit/s | Produktfarbe: | Schwarz | USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / Micro-USB B | USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb, network hard drives |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 54,34* | € 70,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,82* | € 70,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 54,71* | € 70,94* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 55,09* | € 71,27* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,99* | € 73,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|