Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-PORT USB-C HUB SELF-POWERED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
StarTech.com 10-Port USB-C Hub - 8x USB-A/2x USB-C - USB C Verteiler mit 65 W Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10 Gbit/s - Adapter USB C auf USB A - USB Typ C Splitter mit 2x BC 1...
Artikel-Nr.:
     128-CG29955
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10G8A2CS-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030899017
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
DESKTOP/LAPTOP EXPANSION HUB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CPNT
Anzahl Anschlüsse:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,50*
ab € 116,31*
€ 144,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 149,48*
€ 5,95*
ab € 120,64*
€ 149,73*
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 154,12*
Lager 128
Frei Haus
ab € 133,47*
€ 165,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
10G5A2CS-USB-C-HUB
ab € 116,90*
Zubehör
StarTech.com
SSPMSVESA
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.