Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG39397 Herst.-Nr.: STHA20000800 EAN/GTIN: 8719706043199 |
| |
|
| | |
| 3.5IN USB-C USB3.1+C TO A CABLE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | Nein | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Kapazität: | 20000 GB | Maximale Datenübertragungsrate: | 290 Mbit/s | Produktfarbe: | Schwarz | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, network hard drives |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 437,70* | € 490,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 452,24* | € 504,19* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,34* | € 514,95* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,29* | € 519,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 476,75* | € 533,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|