Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco HX-HD12TB10K12N Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM SAS
Cisco HX-HD12TB10K12N Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM SAS
Artikel-Nr.:
     128-CG40842
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HX-HD12TB10K12N=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,93*
€ 928,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,10*
€ 918,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,60*
€ 905,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,31*
€ 882,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,50*
€ 825,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.