Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RYZEN 9 7900X3D 5.60GHZ 12 CORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3
AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CG72105
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
SKT AM5 140MB 120W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
RYZEN
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
12
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
5 nm
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorsockel:
Sockel AM5
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
572
Frei Haus
ab € 534,83*
€ 593,74*
Lager 128
Frei Haus
ab € 537,71*
€ 601,08*
€ 1,93*
ab € 554,39*
€ 619,54*
Frei Haus
ab € 562,35*
€ 624,82*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 573,63*
€ 640,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,08*
€ 715,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,31*
€ 709,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,24*
€ 696,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.