Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD RYZEN 9 7900X3D 5.60GHZ 12 CORE 5,6 GHz Sockel AM5 Ryzen Zen4 SKT 140MB 120W TRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD RYZEN 9 7900X3D 5.60GHZ 12 CORE 5,6 GHz Sockel AM5 Ryzen Zen4 SKT 140MB 120W TRAY
AMD RYZEN 9 7900X3D 5.60GHZ 12 CORE 5,6 GHz Sockel AM5 Ryzen Zen4 SKT 140MB 120W TRAY
Artikel-Nr.:
     7405B-999576318
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

AMD RYZEN 9 7900X3D 5.60GHZ 12 CORE 5,6 GHz Sockel AM5 Ryzen Zen4 SKT 140MB 120W TRAY

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD Ryzen 9 7900X3D / 4,4 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD Ryzen 9 7900X3D Anz. der Kerne: 12 Kerne / 24 Threads Cache-Speicher: 128 MB Integrierte Grafik: Radeon Graphics Geeignete Sockel: Socket AM5 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 4,4 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 5,6 GHz Herstellungsprozess: 5 nm Funktionen: AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, "Zen 4" Core Architecture

AMD RYZEN 9 7900X3D 5.60GHZ 12 CORE 5,6 GHz Sockel AM5 Ryzen Zen4 SKT 140MB 120W TRAY

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9 Prozessor 7900X3D Grundfrequenz des
Prozessors 4,4 GHz Anzahl Prozessorkerne 12 Prozessorsockel
Socket AM5 Prozessor Lithografie 5 nm Box Nein
Kühler enthalten Nein Prozessor–Threads 24 Prozessor
Boost–Frequenz 5,6 GHz Prozessor–Cache 128 MB
Prozessor Cache Typ L3 Thermal Design Power (TDP)
120 W Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja Separater
Grafikadapter Nein On–Board Grafikadaptermodell
AMD Radeon Graphics On–Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht
verfügbar Speicher Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR5–SDRAM Speichertaktraten,
vom Prozessor unterstützt 3600,5200 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Merkmale Marktsegment Desktop PCI–Express–Slots–Version 5.0

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 9 7900X3D
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache–Speicher
128 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 128 MB ¦ L2 – 12 MB ¦ L1 – 768 KB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
4,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,6 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM5
Herstellungsprozess
5 nm
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Temperaturspezifikationen
89 °C
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
28
Architektur–Merkmale
AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, "Zen 4" Core Architecture
Integrierte Grafik
Typ
Radeon Graphics
Basisfrequenz
400 MHz
Max. dynamische Frequenz
2200 MHz
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
572
Frei Haus
ab € 534,83*
€ 593,74*
Frei Haus
ab € 537,71*
€ 601,08*
€ 1,93*
ab € 554,39*
€ 619,54*
Frei Haus
ab € 562,35*
€ 624,82*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 573,63*
€ 640,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,22*
€ 761,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,60*
€ 755,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,89*
€ 743,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,82*
€ 730,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,63*
€ 682,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.