Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFP-6503 163.83CM 64.5IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
AG Neovo IFP-6503 Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
Artikel-Nr.:
     128-CG83971
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     IF653011G0000
EAN/GTIN:
     4710739597110
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
3840X2160 400 CD/QM 1200:1 5MS A
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
64.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.544,42*
€ 1.641,96*
€ 1,93*
ab € 1.706,59*
€ 1.819,68*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,96*
€ 1.953,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,25*
€ 1.912,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,96*
€ 1.878,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,42*
€ 1.837,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
PM322011M0000
ab € 312,95*
Zubehör
Neovo
PF5H0011E0000
ab € 2.092,52*
Zubehör
Neovo
QM550011G0000
ab € 1.041,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.