Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
AG Neovo 32" 1080P Digital Signage Display mit schmaler Blende
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99722480
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PM322011M0000
EAN/GTIN:
     4710739597028
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Das neue PM-3202 32-Zoll 1080P Slim Bezel Digital Signage Display verfügt über einen einfach zu bedienenden Content Scheduler mit USB-Wiedergabe, 1920×1080 Full HD-Auflösung mit Anti-Burn-in™ Technologie, 350 nits Helligkeit und 16/7 Betrieb. Das PM-3202 Slim Bezel Display ist ideal für Digital Signage-Anwendungen in jedem kommerziellen Umfeld, einschließlich Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, Arztpraxen, Konferenzräumen von Unternehmen oder Hotels.

FULL-HD DARSTELLUNG IHRER INHALTE

Das PM-3202 kombiniert eine Full HD-Auflösung von 1920×1080 Pixeln, eine Helligkeit von 350 nits und eine Betriebszeit von 16/7, um Ihre Messages zu vermitteln und die Kundenbindung zu stärken.

INTEGRIERTER CONTENT SCHEDULER

Mit dem integrierten Scheduler im OSD-Menü können Sie Inhalte je nach Quelle, Uhrzeit und Tag ganz einfach per IR-Fernbedienung steuern.

EINGEBETTETER IMAGE ENHANCER

Der integrierte Image Enhancer bietet 3D-Deinterlace und Noise-Reduktion zur Lösung von Bildproblemen – für kristallklare Bilder auch in anspruchsvollen Umgebungen.

SCHWARZABGLEICH

Schwarzwert-Einstellung – einfache Anpassung der Helligkeit der dunklen Bildbereiche per Fernbedienung.

PATENTIERTE ANTI-BURN-IN™-TECHNOLOGIE

Um die Auswirkungen des herkömmlichen Einbrennens von LCDs oder Geisterbildern zu bekämpfen, setzt AG Neovo seine patentierte Anti-Burn-in™-Technologie ein und eine längere Lebensdauer der Displays zu gewährleisten.

VERSATILE CONNECTIVITY FOR MULTIMEDIA PLAYBACK

Dieses 32-Zoll-Digital Signage-Display mit schlankem Rahmen verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA, RS232 und RJ45, um externe Geräte anzuschließen. Darüber hinaus unterstützt das Display die USB-Wiedergabefunktion und Benutzer können Multimedia-Inhalte direkt über eine LAN-Verbindung wiedergeben.

PID COMMAND & CTRL SOFTWARE

PID Command & Ctrl bietet intuitive Benutzeroberflächen für die Fernverwaltung über Laptops und mobile Geräte und ermöglicht die einfache Erstellung von Videowanddisplays. Die Software verfügt außerdem über eine einfache Farbkalibrierung, Temperaturprüfung, IR-/Tastensperroptionen und Nutzungszeitüberwachung für die tägliche Wartung.




Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.364 x 0.364 mm
Horizontaler Scanbereich
28 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 85 Hz
Trübungsrate
2 %
Oberflächenhärte
3H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
726.5 mm
Display Tiefe
65.1 mm
Display Höhe
425.4 mm
Displaygewicht
5700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
818 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
547 mm
Paketgewicht
7800 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Sonstige Funktionen
Geräuschunterdrückung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
RS-232 Eingangs-Ports
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, LVD, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, EAC, ICES-003 (Issue 7)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
42 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Senkrecht
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 200 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) output
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
IF653011G0000
ab € 1.548,14*
Zubehör
Neovo
QM652011M0000
ab € 2.247,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.