Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4MP FULL-COLOR TURRET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
Artikel-Nr.:
     128-CH12220
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C440(2.8MM)
EAN/GTIN:
     4897098688649
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
NETWORK CAMERA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der Linsen:
1
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
DC,PoE
Ethernet/LAN:
Ja
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Sensor-Typ:
CMOS
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Unterstützte Positionierung:
Draußen
WLAN:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 6,00*
ab € 44,38*
€ 57,82*
€ 6,78*
ab € 45,13*
€ 58,90*
Lager 128
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 59,87*
€ 4,99*
ab € 52,04*
€ 67,29*
€ 3,50*
ab € 53,43*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.