Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link IPCam VIGI C440(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Network


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link IPCam VIGI C440(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Network
TP-Link IPCam VIGI C440(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Network
Artikel-Nr.:
     832-437959
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C440(2.8MM)
EAN/GTIN:
     4897098688649
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.411 kg
height:
0.165 m
width:
0.115 m
depth:
0.163 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 44,10*
€ 57,63*
3 Tage
16
€ 6,00*
ab € 44,35*
€ 57,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 45,22*
€ 58,77*
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 59,79*
€ 4,99*
ab € 52,00*
€ 67,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.