Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4MP FULL-COLOR DOME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI 4MP KI Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
TP-Link VIGI 4MP KI Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
Artikel-Nr.:
     128-CH12243
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C240(2.8MM)
EAN/GTIN:
     4895252501070
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
NETWORK CAMERA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der Linsen:
1
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
DC,PoE
Ethernet/LAN:
Ja
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Black,White
Sensor-Typ:
CMOS
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
WLAN:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
pro Stück
€ 2,90*
ab € 43,61*
€ 55,99*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,30*
€ 56,00*
3 Tage
24
pro Stück
€ 6,00*
ab € 44,32*
€ 56,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,23*
€ 58,04*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 59,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.