Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link IPCam VIGI C240(2.8mm) 4MP Color Dome Network Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link IPCam VIGI C240(2.8mm) 4MP Color Dome Network Kamera
TP-Link IPCam VIGI C240(2.8mm) 4MP Color Dome Network Kamera
Artikel-Nr.:
     832-437974
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C240(2.8MM)
EAN/GTIN:
     4895252501070
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.494 kg
height:
0.120 m
width:
0.190 m
depth:
0.150 m
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
pro Stück
€ 2,90*
ab € 43,61*
€ 55,99*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,30*
€ 56,00*
4 Tage
24
pro Stück
€ 6,00*
ab € 44,32*
€ 56,93*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,23*
€ 58,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 59,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.