Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS632DWE COLORLASER SFP A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CH16337
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M0070
EAN/GTIN:
     0734646731331
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
10.9 CM TOUCH DISP / 42PPM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
170 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
4800 x 4800 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
125000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
1024 MB
WLAN:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 497,66*
€ 524,30*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,91*
€ 530,07*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 538,65*
€ 565,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 604,50*
€ 631,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 693,44*
€ 722,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,68*
€ 626,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,69*
€ 616,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,91*
€ 599,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2380689
ab € 116,13*
Zubehör
Lexmark
2380659
ab € 86,44*
Zubehör
Lexmark
2380669
ab € 28,60*
Zubehör
Lexmark
2380679
ab € 20,14*
Zubehör
Lexmark
2380645
ab € 57,93*
Zubehör
Lexmark
2380690
ab € 230,95*
Zubehör
Lexmark
2380660
ab € 172,71*
Zubehör
Lexmark
2380670
ab € 57,99*
Zubehör
Lexmark
2380680
ab € 40,40*
Zubehör
Lexmark
2380646
ab € 115,80*
Zubehör
Lexmark
2380691
ab € 346,44*
Zubehör
Lexmark
2380661
ab € 262,12*
Zubehör
Lexmark
2380671
ab € 86,23*
Zubehör
Lexmark
2380681
ab € 61,58*
Zubehör
Lexmark
2380647
ab € 174,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.