Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITEDESK 600 G9 DM CI7-12700T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CH32923
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     828S7AT#ABD
EAN/GTIN:
     0197497351569
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Mini-PC
MiniPC
16GB 512GB W11P WIFI 6E 3Y
Weitere Informationen:
System:
CI7G12
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 949,84*
€ 1.031,48*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 1.034,13*
€ 1.121,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.048,34*
€ 1.135,92*
Frei Haus
ab € 1.102,87*
€ 1.195,15*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 1.116,03*
€ 1.204,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,92*
€ 1.351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,10*
€ 1.348,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,81*
€ 1.325,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,98*
€ 1.295,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,34*
€ 1.247,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.