Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANW 6200F 24G 4SFP SWITCH-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CH53064
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0M81A
EAN/GTIN:
     0190017634913
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.679,94*
€ 2.865,11*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.751,28*
€ 2.949,40*
€ 1,93*
ab € 2.780,91*
€ 2.973,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.416,95*
€ 3.638,38*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,11*
€ 3.409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.839,77*
€ 3.379,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.753,15*
€ 3.276,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,68*
€ 3.216,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.679,94*
€ 3.189,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.