Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANW 6200F 48G 4SFP SWITCH-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CH53071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0M83A
EAN/GTIN:
     0190017634937
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.923,44*
€ 4.145,18*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.053,51*
€ 4.266,97*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.074,34*
€ 4.302,37*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.061,73*
€ 5.300,26*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.145,18*
€ 4.932,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.119,29*
€ 4.901,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.002,25*
€ 4.762,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.940,60*
€ 4.689,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.923,44*
€ 4.668,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.