Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANW 6200F 48G CL4 4SFP 37-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CH53074
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0M84A
EAN/GTIN:
     0190017634944
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 5.143,52*
€ 5.187,57*
€ 1,93*
ab € 5.345,38*
€ 5.389,64*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.187,57*
€ 6.173,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.179,64*
€ 6.163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.156,99*
€ 6.136,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.146,26*
€ 6.124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.143,52*
€ 6.120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.