Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANW 6200F 48G CL4 4SFP 74-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 48G Class-4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CH53078
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0M85A
EAN/GTIN:
     0190017634951
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 6.255,89*
€ 6.299,36*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.446,77*
€ 6.490,86*
€ 1,93*
ab € 6.499,10*
€ 6.545,62*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.299,36*
€ 7.496,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.290,60*
€ 7.485,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.266,68*
€ 7.457,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.255,89*
€ 7.444,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.