Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR5 PC5-38400 288PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 V73840032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
V7 V73840032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CH99653
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V73840032GBD
EAN/GTIN:
     5050914224288
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
4800MHZ DIMM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 89,14*
€ 3,50*
ab € 82,83*
€ 105,88*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 83,20*
€ 106,25*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 85,56*
€ 109,43*
€ 6,90*
ab € 117,17*
€ 150,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.