Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB HOT PLUG ENTERPRISE 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-1800SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Origin Storage CPQ-1800SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-CI14422
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1800SAS/10-S12
EAN/GTIN:
     5059902033062
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN SAS OEM: P53562-B21
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,07*
€ 385,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.