Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-65BZ35L 65INCH PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-65BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI18155
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-65BZ35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
BRAVIA LCD 550NIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
550 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.013,74*
€ 1.102,51*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 1.018,35*
€ 1.112,23*
€ 65,00*
ab € 1.185,03*
€ 1.292,69*
Frei Haus
ab € 1.324,92*
€ 1.437,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.549,91*
€ 1.688,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,51*
€ 1.311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,09*
€ 1.288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,88*
€ 1.257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,74*
€ 1.206,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.